曜日別特売

ストッパー付 ステンレス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160注文コード46038097品番313SK-MCB150
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160軸長(mm)65取付高(mm)189材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)43金具仕上ステンレス車輪No.499S0S-MCB150旋回半径(mm)117ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)41軸長L(mm)65偏芯E(mm)41軸径T(mm)28キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする