曜日別特売

ストッパー付 ステンレス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)150注文コード46038142品番313SK-NRB125
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)150軸長(mm)65取付高(mm)167材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)35金具仕上ステンレス車輪No.429S0S-NRB125旋回半径(mm)107ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)38軸長L(mm)65偏芯E(mm)38軸径T(mm)28キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする