曜日別特売

トータルロック付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入注文コード46038404品番413S-CHR100TL
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)90×90取付高(mm)132材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)90×90車輪No.434S-CHR100旋回半径(mm)91ストッパートータルロック付偏芯E(mm)35取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)キャスタータイププレート式自在車キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする