ハンマーキャスター
トータルロック付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
注文コード
46039025
品番
615SK-UB150
参考基準価格(税別)
¥6,970
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・車輪
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
140
取付高(mm)
189
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
439S-UB150
旋回半径(mm)
118
ストッパー
トータルロック付
軸長L(mm)
65
偏芯E(mm)
41
軸径T(mm)
28
キャスタータイプ
差し込み式キャスター