曜日別特売
3.00-4HL-FO 3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ ウカイ(岐阜産研工業) 46039244

3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)250
車輪幅(mm)76
許容荷重(daN)110
車輪タイプ空気入り
内容量1個注文コード46039244品番3.00-4HL-FO
参考基準価格(税別)¥6,360販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
車輪タイプ空気入り車輪径(Φmm)250車輪幅(mm)76許容荷重(daN)110質量(g)1820シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)適合タイヤバルブTR87ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46039244
2023-09-08
用途: カルティオビックオフロードの前輪交換
建設業・工事業

オリジナルのタイヤはホイルの軸の内側が長いため、このままではタイヤが荷台に当たってしまいます。そのため、M17用t3ワッシャ4枚を軸にはめてタイヤが外側に出るように調整しました。車軸は19Φなので19Φ鉄パイプ15mmで車軸を伸ばし、ボルトも長めに変えてバネワッシャを入れて固定しました。タイヤの回転もスムーズで快適になりました。
悪路はノーパンクタイヤよりもやっぱり空気入りタイヤが快適です。

対象商品 : 46039244
2019-08-31
用途: 運搬車
農・林・水産業

車輪軸についている両サイドのリングも交換できると新品に変えた気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 46039244
2018-04-21
用途: 移動式カッターの破損したタイヤ修理品
不動産業

寸法もピッタリで、交換も簡単に出来たので、大変満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 46039244
2017-01-17
用途: キャンピングトレーラのジャッキホイール交換
製造業

ハブレスホイールの穴径のφ20mmに遊びがなかったのでシャフトを少し削って磨けば問題なく使用できました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする