曜日別特売
61/2-2-4HL-GRAY 61/2×2-4HL 空気入りタイヤ ウカイ(岐阜産研工業) 46039323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61/2×2-4HL 空気入りタイヤ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード46039323品番61/2-2-4HL-GRAY
参考基準価格(税別)¥6,260販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
車輪径(Φmm)175車輪幅(mm)40シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)52使用ベアリング204B(鋼板製)許容荷重(daN)80適合タイヤバルブTR87ホイル外径(mm)120ホイル内径(mm)99ホイル外幅(mm)38ホイル内幅(mm)30車輪タイプ空気入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46039314
2020-12-16
用途: 古い台車の車輪
仲 商店卸売・小売業

台車が古いので計ったら付けられそうなので購入しましたがボス幅がぎりぎりで、少し台車の軸を削らなければならなかった。しかし装着することができそうなので、もう1つ購入しょうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする