※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
AE型 アジャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
最大荷重(daN)
600
400
500
600
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46039366
品番
AE-20
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
適合
TH-65
質量(g)
270
ボルト径寸法(Φmm)
M20×P2.5
寸法L1(mm)
45
寸法L2(mm)
72
寸法s(mm)
30
寸法m(mm)
12
寸法N(Φmm)
48
最大荷重(daN)
600