ウカイ(岐阜産研工業)
FA型 鉄製車輪(滑り軸受け)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46039436
品番
FA-50
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
390
車輪幅(mm)
27
シャフト径(Φmm)
10
ボス幅(mm)
31
使用ベアリング
滑り軸受け(鋼板製)
許容荷重(daN)
60
適合金具
T、TN、JM、KH