曜日別特売
F-50 F型 鉄製車輪 ウカイ(岐阜産研工業) 46039445

F型 鉄製車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)50
車輪幅(mm)27
内容量1個注文コード46039445品番F-50
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)27質量(g)320シャフト径(Φmm)10使用ベアリング6200ZZY(鋼板製)ボス幅(mm)29許容荷重(daN)100適合金具F-50:T、TN、TH、JM、KH/TF-65:TH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする