※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
HJ型 中荷重用旋回キャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
150
130
150
許容荷重(daN)
180
150
180
取付高(mm)
187
177
187
車輪幅(mm)
38
42
38
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46039497
品番
HJ-150
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
180
取付ピッチ(mm)
80/80(75/75)
取付高(mm)
187
材質(車輪)
ゴム
荷重種別
中荷重
質量(g)
1710
車輪幅(mm)
38
シャフト径(Φmm)
12
ストッパー
なし
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴径(mm)
11
トッププレート(mm)
100/100
偏心(mm)
40
車輪タイプ
単輪