曜日別特売

HLJ型 産業車輌用旋回キャスター

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個車輪径(Φmm)225取付座(mm)140×140許容荷重(daN)85注文コード46039585品番HLETJ2.50-4-BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,080
車輪径(Φmm)225許容荷重(daN)85取付座(mm)140×140取付ピッチ(mm)112×112取付高(mm)292質量(g)4520車輪幅(mm)65シャフト径(Φmm)20ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])85[86.7]使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)14偏心(mm)58車輪タイプブリヂストン製タイヤ使用標準空気圧3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46039752
2016-08-31
用途: 台車のタイヤ
株式会社KPG HOTEL&RESORTサービス業

部品で購入出来る事は大変助かります

対象商品 : 46039576
2015-06-30
用途: 重量物運搬

前に使用していた物がホームセンターブランドの安物で耐久性に問題があり、購入して2日で壊れてしまいました。
やっぱり日本のメーカー製、見た目もしっかり安心して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする