※PJA-200
ウカイ(岐阜産研工業)
JA型 ステンレス製旋回キャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
耐熱ゴム
許容荷重(daN)
250
注文コード
46041091
品番
CRJA-200
参考基準価格(税別)
¥18,970
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・許容荷重
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
250
取付ピッチ(mm)
112/112
取付高(mm)
250
材質(車輪)
耐熱ゴム
質量(g)
3920
タイプ
鋼板製ゴム
車輪幅(mm)
45
シャフト径(Φmm)
20
ストッパー
なし
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴径(mm)
11
トッププレート(mm)
140/140
偏心(mm)
58
注意
※JA金具は、ステンレス(SUS304)製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。鋼板製ゴム車輪(S、SR、SH、CR)、鋼板製ウレタンゴム車輪(SUI、SUIE)
※キャスター選定の際は、くれぐれもご注意ください。