PNUDJA-200 JA型 ステンレス製旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46041493

※PJA-200

PNUDJA-200 JA型 ステンレス製旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46041493
PNUDJA-200 JA型 ステンレス製旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46041493

JA型 ステンレス製旋回キャスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン許容荷重(daN)350注文コード46041493品番PNUDJA-200
参考基準価格(税別)¥22,320販売価格(税込)¥24,090
販売価格(税別)
21,900
車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)350取付ピッチ(mm)112/112取付高(mm)250材質(車輪)ウレタン質量(g)3060タイプ樹脂製ウレタンゴム車輪幅(mm)42シャフト径(Φmm)20ストッパーなし使用軸受ステンレス製ベアリング入り取付穴径(mm)11トッププレート(mm)140/140偏心(mm)58
注意
※JA金具は、ステンレス(SUS304)製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。鋼板製ゴム車輪(S、SR、SH、CR)、鋼板製ウレタンゴム車輪(SUI、SUIE)
※キャスター選定の際は、くれぐれもご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする