曜日別特売
FAJM-50-CP JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043566

※RGNJM-65 CP

FAJM-50-CP JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043566
FAJM-50-CP JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043566
FAJM-50-CP JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043566

JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
車輪径(Φmm)50
許容荷重(daN)60
取付高(mm)72
車輪幅(mm)27
内容量1個注文コード46043566品番FAJM-50-CP
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)60取付ピッチ(mm)50/50取付高(mm)72材質(車輪)鉄製荷重種別重荷重質量(g)700車輪幅(mm)27シャフト径(Φmm)10ストッパーなし使用軸受滑り軸受け取付穴径(mm)6.2トッププレート(mm)65/65偏心(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする