曜日別特売
RGNJM-65-CP JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043611

JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
車輪径(Φmm)65
許容荷重(daN)300
取付高(mm)92
車輪幅(mm)38
内容量1個注文コード46043611品番RGNJM-65-CP
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)300取付ピッチ(mm)71/71取付高(mm)92材質(車輪)強化ナイロン荷重種別重荷重質量(g)1070車輪幅(mm)38シャフト径(Φmm)12ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)10.5トッププレート(mm)90/90偏心(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする