曜日別特売
RGNJM-75-CP JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)400
取付高(mm)105
車輪幅(mm)38
内容量1個注文コード46043627品番RGNJM-75-CP
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)400取付ピッチ(mm)71/71取付高(mm)105材質(車輪)強化ナイロン荷重種別重荷重質量(g)1150車輪幅(mm)38シャフト径(Φmm)12ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)10.5トッププレート(mm)90/90偏心(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする