曜日別特売
RRJM-50-CP JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)50
許容荷重(daN)200
取付高(mm)72
車輪幅(mm)27
内容量1個注文コード46043636品番RRJM-50-CP
参考基準価格(税別)¥4,070販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)200取付ピッチ(mm)50/50取付高(mm)72材質(車輪)MCナイロン荷重種別重荷重質量(g)420車輪幅(mm)27シャフト径(Φmm)10ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)6.2トッププレート(mm)65/65偏心(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする