曜日別特売
CRJ-250 J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J型 中荷重用旋回キャスター

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)250材質(車輪)鋼板製ホイール、耐熱クロロブレンゴム車輪(ベアリング入)注文コード46043916品番CRJ-250
参考基準価格(税別)¥12,180販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900
車輪径(Φmm)250許容荷重(daN)330取付座(mm)160×160取付ピッチ(mm)125×125取付高(mm)305材質(車輪)鋼板製ホイール、耐熱クロロブレンゴム車輪(ベアリング入)形状自在車荷重種別中荷重質量(g)6300車輪幅(mm)50シャフト径(Φmm)25ストッパーなし取付穴径(Φmm)14許容荷重(daN[kgf])330[336.6]軸受種類鋼板製ベアリング入り偏心(mm)71車輪タイプ単輪
注意
取付穴の仕様が一部変更になります。そのため、旧仕様と新仕様が混在する場合がございますが、使用上の相違点はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 機械・装置の移動
有限会社ベベル

交換用に購入したが、取付に問題なく使用している。追加購入の予定有り。

対象商品 : 46043873
2020-06-01
用途: 既存品との取り換え
日商印刷株式会社建設業・工事業

現在使っているキャスターと同じものへの取り換えだったので、問題なく使えてます。

対象商品 : 46043925
2018-08-15
用途: 食品製造

重量物の搬送に使っていますが、まったく問題なく快適です。

対象商品 : 46043873
2017-08-30
用途: 台車
株式会社三宅水産

しかりしてて、良い製品でした。
また!買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする