曜日別特売
PNUJ-130 J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46044345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J型 中荷重用旋回キャスター

(4件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)130材質(車輪)樹脂製ホイール、ウレタンゴム車輪(ベアリング入)注文コード46044345品番PNUJ-130
参考基準価格(税別)¥5,190販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990
車輪径(Φmm)130許容荷重(daN)200取付座(mm)108×108取付ピッチ(mm)80×80取付高(mm)177材質(車輪)樹脂製ホイール、ウレタンゴム車輪(ベアリング入)形状自在車荷重種別中荷重質量(g)1610車輪幅(mm)35シャフト径(Φmm)20ストッパーなし取付穴径(Φmm)11許容荷重(daN[kgf])200[204]軸受種類鋼板製ベアリング入り偏心(mm)40車輪タイプ単輪
注意
取付穴の仕様が一部変更になります。そのため、旧仕様と新仕様が混在する場合がございますが、使用上の相違点はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 機械・装置の移動
有限会社ベベル

交換用に購入したが、取付に問題なく使用している。追加購入の予定有り。

対象商品 : 46043873
2020-06-01
用途: 既存品との取り換え
日商印刷株式会社建設業・工事業

現在使っているキャスターと同じものへの取り換えだったので、問題なく使えてます。

対象商品 : 46043925
2018-08-15
用途: 食品製造

重量物の搬送に使っていますが、まったく問題なく快適です。

対象商品 : 46043873
2017-08-30
用途: 台車
株式会社三宅水産

しかりしてて、良い製品でした。
また!買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする