曜日別特売
PNUDKA-100 KA型 ステンレス製固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46046262

※PKA-100

PNUDKA-100 KA型 ステンレス製固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46046262
PNUDKA-100 KA型 ステンレス製固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46046262

KA型 ステンレス製固定キャスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタン注文コード46046262品番PNUDKA-100
参考基準価格(税別)¥7,190販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)150取付ピッチ(mm)80/45取付高(mm)144材質(車輪)ウレタン質量(g)660タイプ樹脂製ウレタンゴム車輪幅(mm)32シャフト径(Φmm)12使用軸受ステンレス製ベアリング入り取付穴ピッチ(mm)80/45取付穴径(mm)11トッププレート(mm)115/80車輪タイプ単輪
注意
※KA金具は、ステンレス(SUS304)製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。鋼板製ゴム車輪(S、SR、SH、CR)、鋼板製ウレタンゴム車輪(SUI、SUIE)
※キャスター選定の際は、くれぐれもご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする