曜日別特売
PNUDKA-200 KA型 ステンレス製固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46046296

※PKA-200

PNUDKA-200 KA型 ステンレス製固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46046296
PNUDKA-200 KA型 ステンレス製固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46046296

KA型 ステンレス製固定キャスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン注文コード46046296品番PNUDKA-200
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,490
販売価格(税別)
15,900
車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)350取付ピッチ(mm)112/63取付高(mm)250材質(車輪)ウレタン質量(g)2460タイプ樹脂製ウレタンゴム車輪幅(mm)42シャフト径(Φmm)20使用軸受ステンレス製ベアリング入り取付穴ピッチ(mm)112/63取付穴径(mm)11トッププレート(mm)151/102車輪タイプ単輪
注意
※KA金具は、ステンレス(SUS304)製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。鋼板製ゴム車輪(S、SR、SH、CR)、鋼板製ウレタンゴム車輪(SUI、SUIE)
※キャスター選定の際は、くれぐれもご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする