※RGNKH-65 CP
ウカイ(岐阜産研工業)
KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
車輪径(Φmm)
50
50
65
75
取付高(mm)
72
72
92
105
許容荷重(daN)
60
60
100
170
200
300
400
80
車輪幅(mm)
27
27
34
38
28
36
20
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46047854
品番
FAKH-50-CP
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
60
取付ピッチ(mm)
66/36
取付高(mm)
72
材質(車輪)
鉄製
荷重種別
重荷重
質量(g)
570
車輪幅(mm)
27
シャフト径(Φmm)
10
使用軸受
滑り軸受け
取付穴径(mm)
6.2
トッププレート(mm)
82/52