曜日別特売
RGNKH-50-CP KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46047897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)50
取付高(mm)72
許容荷重(daN)200
車輪幅(mm)28
内容量1個注文コード46047897品番RGNKH-50-CP
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)200取付ピッチ(mm)66/36取付高(mm)72材質(車輪)強化ナイロン荷重種別重荷重質量(g)290車輪幅(mm)28シャフト径(Φmm)10使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)6.2トッププレート(mm)82/52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする