ウカイ(岐阜産研工業)
KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
車輪径(Φmm)
65
50
65
75
取付高(mm)
92
72
92
105
許容荷重(daN)
300
60
100
170
200
300
400
80
車輪幅(mm)
38
27
34
38
28
36
20
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46047906
品番
RGNKH-65-CP
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
300
取付ピッチ(mm)
91/47
取付高(mm)
92
材質(車輪)
強化ナイロン
荷重種別
重荷重
質量(g)
670
車輪幅(mm)
38
シャフト径(Φmm)
12
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴径(mm)
10.5
トッププレート(mm)
124/80