※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
50
50
65
75
取付高(mm)
72
72
92
105
許容荷重(daN)
200
60
100
170
200
300
400
80
車輪幅(mm)
27
27
34
38
28
36
20
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46047924
品番
RRKH-50-CP
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
200
取付ピッチ(mm)
66/36
取付高(mm)
72
材質(車輪)
MCナイロン
荷重種別
重荷重
質量(g)
290
車輪幅(mm)
27
シャフト径(Φmm)
10
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴径(mm)
6.2
トッププレート(mm)
82/52