曜日別特売
PCJC-125 PCJC型 旋回キャスター(静流タイプ) ウカイ(岐阜産研工業) 46049333

PCJC型 旋回キャスター(静流タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)150
取付高(mm)168
車輪幅(mm)38
内容量1個注文コード46049333品番PCJC-125
参考基準価格(税別)¥3,020販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

金具旋回部分と車輪にラジアルベアリングを使用し、金具の旋回と車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。

車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)150取付ピッチ(mm)80/80(75/75)取付高(mm)168材質(車輪)ゴム質量(g)1420車輪幅(mm)38シャフト径(Φmm)12ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り特性静音取付穴径(mm)11トッププレート(mm)100/100偏心(mm)38車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする