ウカイ(岐阜産研工業)
PCKC型 固定キャスター(静流タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
車輪径(Φmm)
100
100
125
150
取付高(mm)
132
132
168
190
許容荷重(daN)
120
120
150
180
車輪幅(mm)
32
32
38
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46049351
品番
PCKC-100
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付ピッチ(mm)
71/71(68/68)
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ゴム
質量(g)
640
車輪幅(mm)
32
シャフト径(Φmm)
10
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
特性
静音
取付穴径(mm)
11
トッププレート(mm)
95/90
車輪タイプ
単輪