ウカイ(岐阜産研工業)
PCKC型 固定キャスター(静流タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
150
100
125
150
取付高(mm)
190
132
168
190
許容荷重(daN)
180
120
150
180
車輪幅(mm)
38
32
38
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46049376
品番
PCKC-151
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
180
取付ピッチ(mm)
80/80(75/75)
取付高(mm)
190
材質(車輪)
ゴム
質量(g)
1050
車輪幅(mm)
38
シャフト径(Φmm)
12
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
特性
静音
取付穴径(mm)
11
トッププレート(mm)
100/100
車輪タイプ
単輪