曜日別特売
PCKE-151 PCKE型 固定キャスター(静流タイプ) ウカイ(岐阜産研工業) 46049403

PCKE型 固定キャスター(静流タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
取付高(mm)190
許容荷重(daN)180
車輪幅(mm)38
内容量1個注文コード46049403品番PCKE-151
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。

車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)180取付ピッチ(mm)100/56(112/53)取付高(mm)190材質(車輪)ゴム質量(g)1260車輪幅(mm)38シャフト径(Φmm)12使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴ピッチ(mm)100/56(112/53)特性静音取付穴径(mm)11トッププレート(mm)140/94車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする