曜日別特売
PNUA-130 PNUA型 樹脂製ウレタンゴム車輪(滑り軸受け) ウカイ(岐阜産研工業) 46049552

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PNUA型 樹脂製ウレタンゴム車輪(滑り軸受け)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)130
車輪幅(mm)35
許容荷重(daN)120
内容量1個注文コード46049552品番PNUA-130
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)35質量(g)330シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)52使用ベアリング滑り軸受け許容荷重(daN)120適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46049586
2016-10-31
用途: 台車の車輪

滑り軸受けのため水がかかる台車では、軸受け部が錆びないため交換をしなくてすむ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする