※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
PNUA型 樹脂製ウレタンゴム車輪(滑り軸受け)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
車輪径(Φmm)
200
100
130
150
200
75
車輪幅(mm)
42
32
35
38
42
許容荷重(daN)
250
100
120
150
250
70
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46049577
品番
PNUA-200
参考基準価格(税別)
¥5,530
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
車輪幅(mm)
42
質量(g)
720
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
55
使用ベアリング
滑り軸受け
許容荷重(daN)
250
適合金具
J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ