※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
PN型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
車輪径(Φmm)
130
100
130
150
200
75
車輪幅(mm)
38
32
38
42
許容荷重(daN)
145
100
145
175
220
70
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46049701
品番
PN-130
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
許容荷重(daN)
145
車輪径(Φmm)
130
車輪幅(mm)
38
質量(g)
580
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
52
使用ベアリング
6204ZZY(鋼板製)
適合金具
J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ