※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
PN型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
75
100
130
150
200
75
車輪幅(mm)
32
32
38
42
許容荷重(daN)
70
100
145
175
220
70
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46049735
品番
PN-75
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
許容荷重(daN)
70
車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
32
質量(g)
180
シャフト径(Φmm)
10
ボス幅(mm)
39
使用ベアリング
6200ZZY(鋼板製)
適合金具
J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ