RF-65 RF型 重荷重用鋼板製ウレタンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業) 46049832

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RF型 重荷重用鋼板製ウレタンゴム車輪

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
車輪径(Φmm)65
車輪幅(mm)34
許容荷重(daN)170
内容量1個注文コード46049832品番RF-65
参考基準価格(税別)¥2,620販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
車輪径(Φmm)65車輪幅(mm)34質量(g)400シャフト径(Φmm)12荷重種別重荷重ボス幅(mm)39使用ベアリング6201ZZY(鋼板製)許容荷重(daN)170適合金具RF-65、RF-75:JM、KH/RF-100:JM、KH、JMB/RF-130:JM、JH、KH、JMB/RF-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB/RF-200:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46049832
2022-10-03
用途: メンテナンス作業
東北体育施設株式会社建設業・工事業

従前も使用していて静かでとても良く、部品交換して再度交換用にストックしておく

対象商品 : 46049814
2021-11-05
用途: 移動式タンクの車輪
三精塗料工業株式会社

ウレタンゴムは強くて長持ちすると思って購入。
アルミダイキャストのものと比べて耐荷重が大きいので、価格的には少し高めだが購入。
数年後の状態を確認したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする