RGN-100 RGN型 重荷重用強化ナイロン車輪 ウカイ(岐阜産研工業) 46049857

RGN型 重荷重用強化ナイロン車輪

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)45
許容荷重(daN)500
内容量1個注文コード46049857品番RGN-100
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)500車輪幅(mm)45シャフト径(Φmm)12荷重種別重荷重質量(g)500ボス幅(mm)56使用ベアリング1241SBW(鋼板製)適合金具RGN-50~RGN-75:JM、KH/RGN-100:JM、KH、JMB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46049884
2015-02-27
用途: 使用用途外

車のパーツとして流用しました。作りはいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする