曜日別特売
TRR-65 RR型 重荷重用MCナイロン車輪 ウカイ(岐阜産研工業) 46049972

※RR-65

TRR-65 RR型 重荷重用MCナイロン車輪 ウカイ(岐阜産研工業) 46049972
TRR-65 RR型 重荷重用MCナイロン車輪 ウカイ(岐阜産研工業) 46049972

RR型 重荷重用MCナイロン車輪

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
車輪径(Φmm)65
車輪幅(mm)25
許容荷重(daN)330
内容量1個注文コード46049972品番TRR-65
参考基準価格(税別)¥3,260販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
車輪径(Φmm)65車輪幅(mm)25質量(g)150シャフト径(Φmm)12荷重種別重荷重ボス幅(mm)29使用ベアリング6201ZZY(鋼板製)許容荷重(daN)330適合金具RR-50:T、TN、TH、JM、KH/RR-65:JM、KH/TRR-65:TH/RR-75:JM、KH/RR-100:JM、KH、JMB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする