※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
R型 重荷重用ダイカスト製ウレタンゴム車輪
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
100
100
130
150
許容荷重(daN)
300
300
450
500
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46050015
品番
R-100
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
300
質量(g)
530
シャフト径(Φmm)
12
ボス幅(mm)
56
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
50
使用ベアリング
6201ZZY(鋼板製)
適合金具
R-100:JM、KH、JMB/R-130:JM、JH、KH、JMB/R-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB