※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
SUIE型 鋼板製導電性ウレタンゴム車輪
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
75
100
130
150
200
75
車輪幅(mm)
32
32
35
38
42
許容荷重(daN)
120
180
250
300
400
120
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46050164
品番
SUIE-75
参考基準価格(税別)
¥4,340
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ウレタンゴムに半導電性を持たせることにより、静電気の帯電防止や静電気を衝撃無く穏やかに除去することが可能となりました。
車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
32
質量(g)
280
シャフト径(Φmm)
10
ボス幅(mm)
39
使用ベアリング
200B(鋼板製)
許容荷重(daN)
120
特性
静電気防止
適合金具
J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ