※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
250
100
130
150
200
250
300
50
75
65
車輪幅(mm)
45
32
35
38
42
45
50
20.5
25
許容荷重(daN)
500
180
250
300
400
500
600
80
120
100
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46050216
品番
SUI-250
参考基準価格(税別)
¥9,550
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
250
車輪幅(mm)
45
質量(g)
3080
シャフト径(Φmm)
25
ボス幅(mm)
64
使用ベアリング
205B(鋼板製)
許容荷重(daN)
500
適合金具
SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K