曜日別特売
S-250 S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業) 46050313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
車輪径(Φmm)250
車輪幅(mm)50
許容荷重(daN)330
内容量1個注文コード46050313品番S-250
参考基準価格(税別)¥5,930販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
車輪径(Φmm)250許容荷重(daN)330車輪幅(mm)50質量(g)2520シャフト径(Φmm)25材質ポリブタジエンゴム荷重種別中荷重材質(車輪)ポリブタジエンゴムボス幅(mm)64使用ベアリング205B(鋼板製)材質(ホイール)鋼板適合金具S-75~S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46050331
2021-01-12
用途: くだものの運搬
農・林・水産業

いままでの車輪がぼろぼろだったので交換しました。
サイズもぴったりでスムーズな動きをしています。

対象商品 : 46050286
2017-10-19
用途: 台車の車輪交換
電気・ガス・熱供給・水道業

種類が多くて同じサイズの車輪を探すのに苦労しましたが、サイズもぴったりで満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする