曜日別特売
RRT-50 T型 低床式旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46050487

T型 低床式旋回キャスター

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
許容荷重(daN)100
車輪幅(mm)27
材質(車輪)MCナイロン
内容量1個注文コード46050487品番RRT-50
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)100取付ピッチ(mm)94/94取付高(mm)57材質(車輪)MCナイロン質量(g)780車輪幅(mm)27シャフト径(Φmm)10ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴ピッチ(mm)94/94取付穴径(mm)8.5トッププレート(mm)118/118偏心(mm)12車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46050496
2022-06-05
用途: 低床台車用に購入
高橋空調設備

タイヤ部分の回転はベアリング入りでスムースで良いのですが、方向転換用のベアリングが箱から出して、異様に重い、スムースに回らない。4つのうちの一つはジャラジャラといった感じ、上に重量物載せれば方向転換スムースに行くのかな~っと思いましたが、方向転換の横移動は同じでした。4つでそれなりの金額なのでちょっとがっかりです・・

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品 : 46050496
2021-04-05
用途: 自動販売機の移動に
卸売・小売業

小回りも効くので、とても使い勝手がよろしいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 46050496
2016-08-17
用途: 移動用簡易リフター
新井産業株式会社

選定した時点での機能範囲をクリアーしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする