※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
UWA型 MCナイロン車輪(滑り軸受け)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
75
100
130
150
200
75
車輪幅(mm)
24
29
36
40
42
24
許容荷重(daN)
360
520
890
1040
1400
360
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46050541
品番
UWA-75
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
360
車輪幅(mm)
24
質量(g)
150
シャフト径(Φmm)
10
ボス幅(mm)
34
使用ベアリング
滑り軸受け
適合金具
J、K、JB、KBZ、JA、KA、JAB、KABZ