ウカイ(岐阜産研工業)
金具 旋回
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
車輪径(Φmm)
100
100
130
150
200
250
300
75
最大荷重(N)
1801
1801
2501
3001
4201
5502
6002
1200
許容荷重(daN)
180
180
250
300
420
550
600
120
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46051433
品番
J-100
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
180
最大荷重(N)
1801
フォーク内幅(mm)
43
金具高さH(mm)
94
取付ピッチ(mm)
71×71
自重(g)
740