曜日別特売
J-250 金具 旋回 ウカイ(岐阜産研工業) 46051476

金具 旋回

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)250
最大荷重(N)5502
許容荷重(daN)550
内容量1個注文コード46051476品番J-250
参考基準価格(税別)¥5,640販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
車輪径(Φmm)250許容荷重(daN)550最大荷重(N)5502フォーク内幅(mm)90金具高さH(mm)180取付ピッチ(mm)125×125自重(g)3560
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする