ウカイ(岐阜産研工業)
金具 旋回
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
300
100
130
150
200
250
300
75
最大荷重(N)
6002
1801
2501
3001
4201
5502
6002
1200
許容荷重(daN)
600
180
250
300
420
550
600
120
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46051485
品番
J-300
参考基準価格(税別)
¥6,590
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
300
許容荷重(daN)
600
最大荷重(N)
6002
フォーク内幅(mm)
110
金具高さH(mm)
224
取付ピッチ(mm)
140×140
自重(g)
4520