曜日別特売

金具 旋回

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)75
最大荷重(N)1200
許容荷重(daN)120
内容量1個注文コード46051494品番J-75
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)120最大荷重(N)1200フォーク内幅(mm)40金具高さH(mm)63取付ピッチ(mm)63×63自重(g)370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする