曜日別特売
SS1208-250L 丸パイプ 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46075023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS1208-250L 丸パイプ 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46075023
SS1208-250L 丸パイプ 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46075023

丸パイプ 目盛りなし

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)12全長(mm)250注文コード46075023品番SS1208-250L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥616
販売価格(税別)
560
長さ(mm)250全長(mm)250肉厚(mm)0.8外径(Φmm)12外径公差(mm)0~-0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする