曜日別特売
SS1208-350L 丸パイプ 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46075041

SS1208-350L 丸パイプ 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46075041
SS1208-350L 丸パイプ 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46075041

丸パイプ 目盛りなし

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個外径(mm)12全長(mm)350注文コード46075041品番SS1208-350L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥873
販売価格(税別)
794
全長(mm)350肉厚(mm)0.8外径公差(mm)0~-0.03外径(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする