三好キカイ(旧:三好パイジョン)
丸パイプ 目盛りなし
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
外径(mm)
13
全長(mm)
100
注文コード
46075057
品番
SS1308-100L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥257
販売価格(税別)
¥
234
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
100
肉厚(mm)
0.8
外径公差(mm)
0~-0.05
外径(mm)
13