三好キカイ(旧:三好パイジョン)
丸パイプ 目盛りなし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
外径(mm)
13
全長(mm)
250
注文コード
46075084
品番
SS1308-250L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥668
販売価格(税別)
¥
607
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
250
肉厚(mm)
0.8
外径公差(mm)
0~-0.05
外径(mm)
13